高密度積層ブラシ

高密度積層ブラシ - リューター(日本精密機械工作)

金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。
ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。

用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1内容量1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65459724B7361
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする