三菱電機
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様
グリルタイプ:インテリア格子タイプ
種類
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
周波数
50Hz/60Hz
入数
1台
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469847
P-180GB2-G
250×250×15
¥
7,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65469856
P-215GB2-G
286×286×15
¥
7,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65469865
P-395GB2-G
475×475×22
¥
15,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください