曜日別特売

デラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ

デラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTOデラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ - MTO

ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。
トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。
順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。

仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547127TMLS006N
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする