YAMAZEN(山善)
フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途
フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる
質量(kg)
0.66
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
容量(g)
最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚
安全装置
電流ヒューズ
電源コード(m)
1.2
定格時間(分)
3(3分運転ごとに20分以上休止)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×11.5×18.5
内容量
1台
取扱説明書:
(2.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65546777
YFD-401(W)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください