ナリカ
ものの温まり方実験セットTS-KS
東京書籍・教育出版対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)
熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
容量(g)
示温インク(サーモインクペースト): 30
内容量
1セット
注意
●※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットにより容器が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566325
C15-7223-01
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト)
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
5日以内出荷
65566334
C15-7223-11
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト)、収納ケース
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください