ナリカ
ものの温まり方実験セット KR
啓林館対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)
示温インク塗布銅板(正方形)HM:150×150×1、示温インク銅角棒 HM:10×4×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
内容量
1セット
注意
※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566289
C15-7223-03
示温インク塗布銅板(正方形)HM、示温インク銅角棒 HM、示温インク(サーモインク)
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
8日以内出荷
65566307
C15-7223-13
示温インク塗布銅板(正方形)HM、示温インク銅角棒 HM、示温インク(サーモインク)、収納ケース
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください