ナリカ
ものの温まり方実験セット GT
学校図書対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)
熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
容量(g)
示温インク(サーモインクペースト): 30
内容量
1セット
注意
●※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットにより容器が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566350
C15-7223-04
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト) 、示温テープ(メデシルテープ) 10枚、ろうそく(ダルマ) 10本
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
65566359
C15-7223-14
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、示温インク(サーモインクペースト) 、示温テープ(メデシルテープ) 10枚、ろうそく(ダルマ) 10本、収納ケース
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください