ナリカ
ものの温まり方実験セット DS
大日本図書・信州教育出版社対応
教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)
熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300
容量(mL)
示温インク(サーモインク): 240
内容量
1セット
注意
※示温インク(サーモインク)の1回の実験での使用の目安は水250mLに対し本液10mLです。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566298
C15-7223-02
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、ろうそく(ダルマ) 10本
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
8日以内出荷
65566316
C15-7223-12
熱の伝わり方実験板(正方形)、銅棒、示温インク(サーモインク)、ろうそく(ダルマ) 10本、収納ケース
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください