ユニ・チャーム
ライフリー さわやか男性用安心パッド
男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。
タイプ
一気に出る時安心
長さ(cm)
26
厚さ(cm)
【中央部】5
吸収量(mL)
250
内容量
1個(18枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65567689
-
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください