曜日別特売

A5 スマートバインダー

A5 スマートバインダー - マルマンA5 スマートバインダー - マルマンA5 スマートバインダー - マルマンA5 スマートバインダー - マルマン

ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。

サイズA5穴数20収納枚数(枚)80仕様本文(枚):25材質(表紙)PVC質量(g)378タイプタテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×190×24内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65574899F291-052080ブラック
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65574908F291-062080ホワイト
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65574917F291-232080ディープグリーン
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65574926F291-412080ブルーグレー
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする