曜日別特売

イージーリクライニングバウンサー NewYork・Baby 3 (生後1ヶ月~体重15kg)

イージーリクライニングバウンサー NewYork・Baby 3 (生後1ヶ月~体重15kg) - カトージ

お遊び・お昼寝・お食事 さまざまなシーンで活躍!片手で簡単リクライニングバウンサー
ヘッドサポート付。トイバー付。背もたれ、ヘッドサポートメッシュ生地。

用途赤ちゃんのお遊び・お昼寝・お食事にも。 カトージ KATOJI 正規品 ベビー 赤ちゃん バウンサー ベビーバウンサー 新生児 おもちゃ トイ チェア ベビーチェア バランス ニューヨークベビー ベビーベッド ゆりかご お昼寝 男の子 女の子 出産祝い適合生後1ヶ月~体重15kg(目安3歳頃)/いす:生後7ヶ月~(ひとり座りができるようになってから)材質フレーム:スチール、ポリプロピレン / ストッパー:ポリプロピレン、シリカゲル(すべり止め) / シート:ポリエステル / シートの中綿:ポリエステル / シートのインナーボード:ポリプロピレン / 幌:ポリエステル、ポリプロピレン / トイバー:ポリエステル、スチール、プラスチック / おもちゃ:ポリエステル(生地、ひも、中綿) / ベルト:コットン、ポリエステル(パット) / バックル:POM質量(kg)3.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ストッパー固定時リクライニングを倒した時:49.5×81×56.5、リクライニングを起こした時:49.5×70.5×64.5、[ストッパー解除時]リクライニングを倒した時:49.5×81×59、リクライニングを起こした時:49.5×70.5×63.5座面高(cm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6558976603401
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする