プリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド

プリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワプリンター対応識別用ケーブルラベル ワイド - ササガワ

配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。

用途配線整理 識別仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品印刷用テスト用紙1枚入り材質合成紙寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25サイズはがきサイズ寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25紙厚(mm)0.306片数30片適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1冊(30片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6558941624-2001
680
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする