コートブラシミックス120

コートブラシミックス120 - トーエイライトコートブラシミックス120 - トーエイライトコートブラシミックス120 - トーエイライトコートブラシミックス120 - トーエイライト

PVCとシダの弱点を補い合うミックス植毛タイプのコートブラシ

仕様柄固定フック付質量(kg)3.5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC・シダミックス柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65591629B2520
12,300
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする