トーエイライト
ウォーキングメジャーTL06
車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
車輪径(Φmm)
160
質量(g)
800
寸法(cm)
柄伸縮式41~95(全長67~122)
測定範囲(m)
0.1~9999.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591480
G2005
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください