曜日別特売

アルミテントSDX

アルミテントSDX - トーエイライトアルミテントSDX - トーエイライトアルミテントSDX - トーエイライトアルミテントSDX - トーエイライトアルミテントSDX - トーエイライト

八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。

用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付ブルー材質(フレーム)アルミ材質(天幕)ポリエステル内容量1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
収納時寸法(cm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592119G1996313×332×32×160SDX30
179,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65592137G1998563×632×69×160SDX60
308,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65592128G1997423×4.532×38×160SDX45
214,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする