曜日別特売

アクアレーキ140

アクアレーキ140 - トーエイライト

コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー
軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用

繰り返し・詰め替え対応材質柄:アルミ、ボルト:ステンレス幅(mm)1400質量(kg)1.9スポンジサイズ(mm)高さ100×長さ1480×厚さ15柄径×長さ(mm)25.4×1350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592110B34001400
30,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする