さじかげんシャワー

さじかげんシャワー - 台和さじかげんシャワー - 台和さじかげんシャワー - 台和さじかげんシャワー - 台和
(1件のレビュー)

細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止

用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP寸法(mm)62×179容量(mL)360内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590028ME-400SWホワイト
750
529
582(税込)
当日出荷
65590037ME-400SWブラック
750
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590046ME-400SWライムグリーン
750
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65590037
2025-05-01
用途: マヨネーズを入れてたこ焼き塩マヨに使います
たこ焼きへんなおっちゃん飲食業

これはいいと早速使ってみたけどうまくいきませんでした。使い方が良くわからず中の治具を外して今までのように(逆さま)に使ってみるつもりです。
マヨネーズでも使えるよなら指導お願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする