曙産業
シン・中華お玉
長いハンドル、極薄のフチ、フライパンにフィットする形状など、使いやすさをとことん追求。フライパン用として進化した「中華おたま」です。
用途
たっぷりすくえる深いカップ形状なので、チャーハンなどの炒め物はもちろんスープなどの汁物・麻婆豆腐やカレーなどにも安心して使えます。
仕様
食器洗い乾燥機:対応可
材質
ポリメチルペンテン
形状
縦口
寸法(mm)
83×303×46
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590010
CH-2114
クリア
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590019
CH-2115
スモーク
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください