曜日別特売

シェルエンドミル SE

シェルエンドミル SE - 大洋ツール

アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1個
全54種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
外径(Φmm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
キー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65928916SE 28X30X12.71012.730288.4
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928925SE 30X30X12.71012.730308.4
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928934SE 30X30X15.8751015.87530308.4
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928950SE 32X30X12.71012.730328.4
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928959SE 32X30X15.8751015.87530328.4
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928968SE 34X30X12.71012.730348.4
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928977SE 35X30X15.8751015.87530358.4
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928986SE 35X35X15.8751015.87535358.4
31,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65928995SE 36X30X15.8751015.87530368.4
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65929004SE 38X30X15.8751015.87530388.4
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65929020SE 39X30X15.8751015.87530398.4
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65929029SE 40X30X15.8751215.87530408.4
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65929038SE 40X35X15.8751215.87535408.4
36,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65929047SE 40X38X15.8751215.87538408.4
38,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65929056SE 40X40X15.8751215.87540408.4
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929065SE 40X40X19.051219.0540408.4
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929074SE 42X30X15.8751215.87530428.4
39,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929090SE 42X45X22.2251222.22545428.4
40,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929099SE 44X45X22.2251222.22545448.4
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929108SE 45X45X22.2251222.22545458.4
45,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65929117SE 46X45X22.2251222.22545468.4
50,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65929126SE 48X45X22.2251222.22545488.4
50,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65929135SE 50X45X19.051219.0545508.4
52,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65929144SE 50X45X22.2251222.22545508.4
52,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65929160SE 50X50X19.051219.0550508.4
56,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929169SE 50X50X25.41225.4505010.4
56,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929178SE 50X60X25.41225.4605010.4
59,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929187SE 52X45X22.2251222.22545528.4
55,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929196SE 52X50X25.41225.4505210.4
60,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929205SE 52X60X25.41225.4605210.4
64,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929214SE 54X60X25.41225.4605410.4
64,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929230SE 55X60X25.41225.4605510.4
64,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65929239SE 56X60X25.41225.4605610.4
81,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65929248SE 58X60X25.41225.4605810.4
81,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65929257SE 60X60X25.41425.4606010.4
87,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65929266SE 62X60X25.41425.4606210.4
89,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65929275SE 65X60X25.41425.4606510.4
89,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65929284SE 70X60X25.41425.4607010.4
114,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
65929300SE 72X60X25.41425.4607210.4
122,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
65929309SE 75X50X25.41625.4507510.4
122,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
65929318SE 75X60X25.41625.4607510.4
132,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
65929327SE 75X75X25.41625.4757510.4
149,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65929336SE 80X60X25.41625.4608010.4
137,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65929345SE 80X60X31.751631.75608010.4
137,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65929354SE 85X60X25.41625.4608510.4
167,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65929370SE 85X60X31.751631.75608510.4
167,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65929379SE 90X60X25.41625.4609010.4
167,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65929388SE 90X60X31.751631.75609010.4
167,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65929397SE 95X60X31.751631.75609510.4
201,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
65929406SE 100X60X25.41825.46010010.4
224,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする