曜日別特売
WAC 70X13X25.4X80° ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール 65958544

ダブルアンギュラーカッター WACWAC 70X13X25.4X80°

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は外径・穴径・角度など341種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φmm)
70
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
80
注文コード
65958544
品番
WAC 70X13X25.4X80°
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
80
外径(Φmm)
70
刃幅(mm)
13
材質
SKH51
表面処理
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする