曜日別特売
WAC 75X4X25.4X90° ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール 65958639

ダブルアンギュラーカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
90
注文コード
65958639
品番
WAC 75X4X25.4X90°
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
90
外径(Φmm)
75
刃幅(mm)
4
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする