大洋ツール
スロッチングエンドミル SLE-S
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65967949
SLE-S 50Xd32
155
75
50
32
¥
117,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
65967958
SLE-S 50Xd42
155
75
50
42
¥
117,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
65967967
SLE-S 51.0
165
75
51
42
¥
125,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
65967976
SLE-S 52.0
165
75
52
42
¥
134,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
65967985
SLE-S 53.0
165
75
53
42
¥
142,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
65967994
SLE-S 54.0
165
75
54
42
¥
153,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
65968010
SLE-S 55.0
165
75
55
42
¥
155,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
65968019
SLE-S 56.0
170
80
56
42
¥
161,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
65968028
SLE-S 57.0
170
80
57
42
¥
166,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
65968037
SLE-S 58.0
170
80
58
42
¥
171,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
65968046
SLE-S 59.0
170
80
59
42
¥
174,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
65968055
SLE-S 60.0
170
80
60
42
¥
177,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください