SLE-S 57.0 スロッチングエンドミル SLE-S 大洋ツール 65968028

スロッチングエンドミル SLE-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
57
42
注文コード
65968028
品番
SLE-S 57.0
参考基準価格(税別)¥215,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
全長(mm)
170
刃長(mm)
80
外径(Φmm)
57
42
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする