ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC - 大洋ツール

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート内容量1本
全68種類を絞り込む
外径(Φmm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994016RF-STC 20X54120111220
34,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65994025RF-STC 20X64120111220
34,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65994034RF-STC 20X74120111220
34,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65994050RF-STC 20X84120111220
34,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65994059RF-STC 20X104120111220
34,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65994068RF-STC 22X54150141622
36,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65994077RF-STC 22X64150141622
36,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65994086RF-STC 22X74150141622
36,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65994095RF-STC 22X84150141622
36,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65994104RF-STC 22X104150141622
36,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65994120RF-STC 22X124150141622
43,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994129RF-STC 25X56150141625
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65994138RF-STC 25X66150141625
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65994147RF-STC 25X76150141625
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65994156RF-STC 25X86150141625
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65994165RF-STC 25X106150141625
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65994174RF-STC 25X126150141625
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994190RF-STC 30X56150151630
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994199RF-STC 30X66150151630
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994208RF-STC 30X76150151630
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994217RF-STC 30X86150151630
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994226RF-STC 30X106150151630
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65994235RF-STC 30X126150151630
56,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65994244RF-STC 30X156150151630
56,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65994260RF-STC 35X76150151635
54,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65994269RF-STC 35X86150151635
54,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65994278RF-STC 35X106150151635
54,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65994287RF-STC 35X126150151635
70,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65994296RF-STC 35X156150151635
70,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65994305RF-STC 35X166150151635
70,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65994314RF-STC 35X186150151635
70,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65994330RF-STC 35X206150151635
70,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65994339RF-STC 40X76150182040
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65994348RF-STC 40X86150182040
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65994357RF-STC 40X106150182040
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65994366RF-STC 40X126150182040
87,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
65994375RF-STC 40X156150182040
87,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
65994384RF-STC 40X166150182040
87,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
65994400RF-STC 40X186150182040
87,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
65994409RF-STC 40X206150182040
87,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
65994418RF-STC 50X88180232550
106,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65994427RF-STC 50X108180232550
106,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65994436RF-STC 50X128180232550
132,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65994445RF-STC 50X158180232550
132,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65994454RF-STC 50X168180232550
132,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65994470RF-STC 50X188180232550
132,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65994479RF-STC 50X208180232550
132,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65994488RF-STC 50X228180232550
139,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
65994497RF-STC 50X258180232550
139,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
65994506RF-STC 50X308180232550
139,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする