曜日別特売

MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT - 大洋ツール

MTシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995346SLE-MT 10XMT21193010MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995355SLE-MT 11XMT21193011MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995364SLE-MT 12XMT21193012MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995380SLE-MT 13XMT21193013MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995389SLE-MT 14XMT21193014MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995398SLE-MT 15XMT21243515MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995407SLE-MT 16XMT21243516MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995416SLE-MT 17XMT21243517MT2
13,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65995425SLE-MT 18XMT21243518MT2
14,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
65995434SLE-MT 19XMT21243519MT2
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65995450SLE-MT 20XMT21243520MT2
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65995459SLE-MT 20XMT31453520MT3
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65995468SLE-MT 21XMT21243521MT2
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65995477SLE-MT 21XMT31453521MT3
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65995486SLE-MT 22XMT21243522MT2
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65995495SLE-MT 22XMT31453522MT3
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65995504SLE-MT 23XMT21243523MT2
21,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65995520SLE-MT 23XMT31453523MT3
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65995529SLE-MT 24XMT21344524MT2
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65995538SLE-MT 24XMT31554524MT3
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65995547SLE-MT 25XMT21344525MT2
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65995556SLE-MT 25XMT31554525MT3
27,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65995565SLE-MT 25.4XMT31554525.4MT3
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995574SLE-MT 26XMT21344526MT2
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65995590SLE-MT 26XMT31554526MT3
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995599SLE-MT 27XMT31554527MT3
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995608SLE-MT 28XMT31554528MT3
30,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995617SLE-MT 29XMT31554529MT3
30,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995626SLE-MT 30XMT31554530MT3
30,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995635SLE-MT 30XMT41834530MT4
42,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65995644SLE-MT 31XMT31554531MT3
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65995660SLE-MT 31XMT41834531MT4
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995669SLE-MT 32XMT31554532MT3
33,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
65995678SLE-MT 32XMT41834532MT4
45,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995687SLE-MT 33XMT31554533MT3
41,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65995696SLE-MT 33XMT41834533MT4
47,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995705SLE-MT 34XMT31655534MT3
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995714SLE-MT 34XMT41935534MT4
48,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995730SLE-MT 35XMT31655535MT3
48,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65995739SLE-MT 35XMT41935535MT4
53,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65995748SLE-MT 36XMT31655536MT3
52,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
65995757SLE-MT 36XMT41935536MT4
54,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65995766SLE-MT 37XMT31655537MT3
58,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65995775SLE-MT 37XMT41935537MT4
61,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
65995784SLE-MT 38XMT31655538MT3
61,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
65995800SLE-MT 38XMT41935538MT4
64,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
65995809SLE-MT 39XMT31655539MT3
63,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
65995818SLE-MT 39XMT41935539MT4
66,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
65995827SLE-MT 40XMT31655540MT3
67,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
65995836SLE-MT 40XMT41935540MT4
71,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする