曜日別特売

MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT - 大洋ツール

MTシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
全72種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65996719SPE-MT 10XMT261152510MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996728SPE-MT 11XMT261203011MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996737SPE-MT 12XMT261203012MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996746SPE-MT 13XMT261203013MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996755SPE-MT 14XMT261203014MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996764SPE-MT 15XMT281253515MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996780SPE-MT 16XMT281253516MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996789SPE-MT 17XMT281253517MT2
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65996798SPE-MT 18XMT281253518MT2
14,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65996807SPE-MT 19XMT281253519MT2
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65996816SPE-MT 20XMT281253520MT2
16,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65996825SPE-MT 21XMT281354521MT2
18,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65996834SPE-MT 22XMT281354522MT2
18,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65996850SPE-MT 23XMT281354523MT2
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65996859SPE-MT 24XMT281354524MT2
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65996868SPE-MT 24XMT381554524MT3
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65996877SPE-MT 25XMT281354525MT2
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65996886SPE-MT 25XMT381554525MT3
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65996895SPE-MT 26XMT3101554526MT3
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65996904SPE-MT 27XMT3101605027MT3
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65996920SPE-MT 28XMT3101605028MT3
30,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65996929SPE-MT 29XMT3101605029MT3
30,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65996938SPE-MT 30XMT3101605030MT3
30,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65996947SPE-MT 31XMT3101605031MT3
32,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65996956SPE-MT 32XMT3101605032MT3
33,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65996965SPE-MT 33XMT3101605033MT3
41,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65996974SPE-MT 33XMT4101605033MT4
47,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65996990SPE-MT 34XMT3101605034MT3
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65996999SPE-MT 34XMT4101605034MT4
48,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65997008SPE-MT 35XMT3101605035MT3
48,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65997017SPE-MT 35XMT4101905035MT4
53,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65997026SPE-MT 36XMT3101706036MT3
52,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65997035SPE-MT 36XMT4102006036MT4
55,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65997044SPE-MT 37XMT3101706037MT3
58,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65997060SPE-MT 37XMT4102006037MT4
61,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65997069SPE-MT 38XMT3101706038MT3
61,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65997078SPE-MT 38XMT4102006038MT4
64,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65997087SPE-MT 39XMT3101706039MT3
63,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65997096SPE-MT 39XMT4102006039MT4
66,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65997105SPE-MT 40XMT3101706040MT3
67,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
65997114SPE-MT 40XMT4102006040MT4
71,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65997130SPE-MT 41XMT4122006041MT4
73,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65997139SPE-MT 42XMT4122006042MT4
73,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65997148SPE-MT 43XMT4122056543MT4
84,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65997157SPE-MT 44XMT4122056544MT4
84,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65997166SPE-MT 45XMT4122056545MT4
84,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65997175SPE-MT 46XMT4122086846MT4
105,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
65997184SPE-MT 47XMT4122086847MT4
105,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
65997200SPE-MT 48XMT4122086848MT4
105,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
65997209SPE-MT 49XMT4122107049MT4
114,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする