曜日別特売

超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3

超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3 - 大洋ツール

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
面取(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66008278CC-OEC3 A-1501.330.130.2
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
66008287CC-OEC3 A-2502.0130.250.2
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66008296CC-OEC3 A-3602.7960.250.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008305CC-OEC3 A-4604.3480.380.4
49,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
66008314CC-OEC3 A-5805.77120.380.8
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66008330CC-OEC3 A-6602.5160.250.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008339CC-OEC3 A-7603.9180.380.4
49,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
66008348CC-OEC3 A-8805.21120.380.8
59,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66008357CC-OEC3 G-1602.460.20.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008366CC-OEC3 G-2604.7100.40.4
50,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66008375CC-OEC3 P-1501.430.150.2
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
66008384CC-OEC3 P-2501.830.20.2
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66008400CC-OEC3 P-3602.860.20.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008409CC-OEC3 P-4604.7100.40.4
50,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66008418CC-OEC3 P-5807120.50.8
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66008427CC-OEC3 P-6602.560.20.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008436CC-OEC3 P-7604.2100.40.4
50,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66008445CC-OEC3 P-8806.3120.50.8
62,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66008454CC-OEC3 V-1602.960.30.4
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66008470CC-OEC3 V-2604.4100.40.4
50,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66008479CC-OEC3 V-3807.6120.50.8
73,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする