大洋ツール
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
CC-OEC3 V-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
2.9
注文コード
66008454
品番
CC-OEC3 V-1
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.9
柄径(Φmm)
6
面取(mm)
0.3
コーナーR(mm)
0.4
材質
超硬Z20
刃数
3
表面処理
Cコート
太径D(Φmm)
(5.6)
元径(mm)
3.77