曜日別特売

BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS - 大洋ツール

ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15内容量1本
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66010064LSPE-BS 10X60XBS7BS71060
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
66010080LSPE-BS 10X80XBS7BS71080
20,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66010089LSPE-BS 12X60XBS7BS71260
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010098LSPE-BS 12X80XBS7BS71280
21,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66010107LSPE-BS 12X100XBS7BS712100
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010116LSPE-BS 13X100XBS7BS713100
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010125LSPE-BS 14X60XBS7BS71460
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010134LSPE-BS 14X80XBS7BS71480
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010150LSPE-BS 14X100XBS7BS714100
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010159LSPE-BS 15X60XBS7BS71560
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010168LSPE-BS 15X80XBS7BS71580
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010177LSPE-BS 15X100XBS7BS715100
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010186LSPE-BS 16X60XBS7BS71660
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010195LSPE-BS 16X80XBS7BS71680
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010204LSPE-BS 16X100XBS7BS716100
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010220LSPE-BS 16X120XBS7BS716120
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010229LSPE-BS 17X60XBS7BS71760
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010238LSPE-BS 17X80XBS7BS71780
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010247LSPE-BS 17X100XBS7BS717100
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010256LSPE-BS 18X60XBS7BS71860
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
66010265LSPE-BS 18X80XBS7BS71880
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010274LSPE-BS 18X100XBS7BS718100
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010290LSPE-BS 18X120XBS7BS718120
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010299LSPE-BS 19X60XBS7BS71960
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66010308LSPE-BS 19X80XBS7BS71980
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010317LSPE-BS 19X100XBS7BS719100
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010326LSPE-BS 20X60XBS7BS72060
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66010335LSPE-BS 20X80XBS7BS72080
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010344LSPE-BS 20X100XBS7BS720100
32,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66010360LSPE-BS 20X120XBS7BS720120
36,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
66010369LSPE-BS 21X80XBS7BS72180
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010378LSPE-BS 21X100XBS7BS721100
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
66010387LSPE-BS 22X60XBS7BS72260
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
66010396LSPE-BS 22X80XBS7BS72280
34,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66010405LSPE-BS 22X100XBS7BS722100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
66010414LSPE-BS 23X60XBS7BS72360
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
66010430LSPE-BS 23X80XBS7BS72380
35,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
66010439LSPE-BS 23X100XBS7BS723100
40,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
66010448LSPE-BS 24X60XBS7BS72460
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66010457LSPE-BS 24X80XBS7BS72480
38,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
66010466LSPE-BS 24X100XBS7BS724100
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
66010475LSPE-BS 25X60XBS7BS72560
32,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
66010484LSPE-BS 25X80XBS7BS72580
40,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
66010500LSPE-BS 25X80XBS9BS92580
43,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
66010509LSPE-BS 25X100XBS7BS725100
52,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
66010518LSPE-BS 25X100XBS9BS925100
54,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66010527LSPE-BS 25X120XBS7BS725120
57,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66010536LSPE-BS 25X120XBS9BS925120
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66010545LSPE-BS 26X60XBS7BS72660
33,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66010554LSPE-BS 26X80XBS7BS72680
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする