トーエイライト
ミニ紅白玉
握りやすい少し小さな紅白玉です
材質
外被:綿、充填物:粒(ポリエチレン)・わた(ポリプロピレン)
質量(g)
約50
直径(Φcm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593747
B3794R
赤
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
65593756
B3794W
白
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください