トーエイライト
ボーレーキ(5本1組)
クシ型レーキ
セット内容
5本1組
材質
クシ:スチール、柄:木製
幅(mm)
360
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.2/本
高さ(mm)
90
柄径(Φmm)
3
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594036
B6450
¥
21,900
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください