曜日別特売

歩行マット9010

歩行マット9010 - トーエイライト歩行マット9010 - トーエイライト歩行マット9010 - トーエイライト歩行マット9010 - トーエイライト歩行マット9010 - トーエイライト

厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。

仕様表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面軟質樹脂)材質PVC厚さ(mm)6質量(kg)29.7寸法(cm)1000×90内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593555T1674B
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
65593564T1674G
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする