ブラシハンガー

ブラシハンガー - トーエイライトブラシハンガー - トーエイライト

ブラシ部を傷めず整理できます。
支え棒付コートブラシやレーキ等の収納に便利です。

用途コートブラシ8本掛け材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)質量(kg)約10ブラシ寸法(mm)1000繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※ブラシ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594727G1667
35,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする