トーエイライト
ワンタッチテント
高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
材質
スチール脚25・20mm角
色
ブルー
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
材質(天幕)
ポリエステル
内容量
1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
型番
高さ調整範囲(mm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593765
G1894
13
2.9×2.9
DMJ2924
(2段階調整)頂点部2600・2700mm、垂幕部1860・1960mm
20×23×130
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
65593774
G1911
16
3.5×3.5
DMJ3524
(2段階調整)頂点部2750・2850mm、垂幕部1920・2020mm
21×23×145
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください