曜日別特売

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか

仕様●長さ:1000mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1578アズワン品番65-7876-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66329578400 S8M 1000
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする