ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ - 日本バルカー

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。
耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。

仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0585アズワン品番67-2229-88内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66329605V7020G-J1L032
5,103
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする