曜日別特売

プラスチック足

プラスチック足 - サトーパーツプラスチック足 - サトーパーツプラスチック足 - サトーパーツ

プラスチック足 カラー足 フット 計器用足

材質
【絶縁】低密度ポリエチレン
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922746BU-4850-AA0.4M3ねじ、Φ7mm,t0.5mm ワッシャー使用時),
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
04922771BU-4850-CC0.5(M3ねじ または M3.5ねじ、Φ7mm,t0.5mm ワッシャー使用時)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする