曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。

仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6376アズワン品番67-2369-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6633096062203-2RS1
2,110
2,108
2,319(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする