曜日別特売

手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ

手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ - エスコ手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ - エスコ手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ - エスコ

掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。
縫い目の少ないデザインを採用し、履き心地を向上させると共に、指先部の縫製代をトリミングすることで、指先部のフィット感を向上させています。
表面素材は食品

仕様●サイズ:M●全長(mm):255●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):70●材質:ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンフォーム●厚み:1.8mm●素材耐熱温度:60℃~100℃●低温用●左右有り、オメガカットアズワン品番65-9250-87内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66332554EA354AS-62
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする