フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコ

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを

仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333087EA764BB-465
オープン
2,610
2,871(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする