バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ

バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ - GVS

PC、USP VI規格に準拠。
無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。
高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。
液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま

仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)アズワン品番65-9407-27内容量1箱(24パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333236CELCUFG035125S
35,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする