曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ - Telegartner

理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を

仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66336456J01010A0072
6,140
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする