曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ - 多治見無線電機

ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。
BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ
特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344アズワン品番65-7778-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66336840BNCW701-P1-0
4,320
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする