曜日別特売

2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:3A●コード番号:217-5479アズワン品番65-7507-82内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663414695650118-2
2,710
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする