リードスイッチ

リードスイッチ - KEMET
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1034アズワン品番65-7837-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66341478TRS5-60BLRU
2,410
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする