曜日別特売

自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:36.5mm●幅:28.5mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9822アズワン品番65-7668-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66342196ATF13-4P-BM33
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする