曜日別特売

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 41極

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 41極 - AMPHENOL

狭いフランジコネクタを備えた Amphenol India 壁面取り付けレセプタクルは、22 のシェルサイズを特長としています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用

仕様
●極数:41●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8792
アズワン品番
65-7660-12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343840MS3470W22-41P
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする