曜日別特売

ジョイスティック 防塵ゴム付 30Jシリーズ

ジョイスティック 防塵ゴム付 30Jシリーズ - 栄通信工業
仕様●特性:レバー動作角度:センターから360°四角方向±10°~±15°操作●抵抗値:D.C. 250V 100MΩ以上●抵抗変化特性:定格電力:回転寿命:100万回●使用温度範囲:-20℃~65℃アズワン品番67-0440-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634506630JEK-YQ-04R2G
45,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする