IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66345319OPA691IDBVT
890
889
978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする