同軸コネクタ プラグ 基板取付

同軸コネクタ プラグ 基板取付 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMP 基板エンドランチプラグは、全長 6.7 mm までの黄銅製です。動作周波数範囲は 12 GHz です。主に厚さ 1.6 mm の基板に使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMP●コード番号:206-8951アズワン品番65-7509-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634552960114202122305
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする